Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre de l’étrier6.819 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.75 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.75 po
- Diamètre extérieur du moyeu0.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.692 po
- Diamètre maximal de l’alésage6.211 po
- Diamètre extérieur8.2410 po
- Diamètre du pas7.595 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.692 po
- Longueur de la dimension de stockage8.241 po
- Largeur de la dimension de stockage8.241 po
- Épaisseur des dents0.6920 po
- Largeur de la dent0.692 po
- Poids7.73 lb
Détails
- Type d’alésageReborable
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Pas de numéro de chaîne100 / 1.25 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950089058
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents19
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950089058
Aperçu
- Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
- Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
- Fabriqué en acier inoxydable 303/304
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire