Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril7 po
- Longueur du baril6.625 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8-1/2 po
- Alésage Diamètre3.6250 po
- Taille de la bagueN
- Bride extérieure Diamètre10 po
- Bride Épaisseur1.5 po
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage8.125
- Longueur de vis8-1/2 po
- Taille du filetage7/8-9 po
- Taille de la vis de fixation3/4-10X3/4
- Alésage fini stocké3.625 po
- Hauteur de la dimension de stockage8.12 po
- Longueur de la dimension de stockage10 po
- Largeur de la dimension de stockage10
- Poids75.80 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons4
- Brochure du produit
- CUP_NON697950180281
Aperçu
- Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
- Convient à une vaste gamme d’applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire