Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril, grande extrémité9.25 po
- Longueur du baril5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage9 po
- Alésage Diamètre3.8750 po
- Taille de la bague6050
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Longueur jusqu’à Alésage5
- Diamètre extérieur max. du moyeu13-1/2 po, 15-1/2 po, 17 po
- Extérieur Diamètre9-1/4 po
- Longueur de vis3-1/2 po
- Taille du filetage1-1/4 - 7 po
- Alésage fini stocké3.875 po
- Hauteur de la dimension de stockage5 po
- Longueur de la dimension de stockage9.25 po
- Largeur de la dimension de stockage9.25
- Poids62.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- MatérielFONTE
- Nombre de trous de boulons3
- Brochure du produit
- Couple de serrage des vis7820 po
- CUP_NON697950733333
- Couple de la clé7820 po/lb
Aperçu
- Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
- Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
- Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire