Motion
6050 5 1/16
Bague de verrouillage conique - série 6050 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03715238
N° MFR6050 5 1/16
Prix1,827.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 6050 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03715238
N° MFR6050 5 1/16
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
Prix1,827.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    9.25 po
  • Longueur du baril
    5 po
  • Alésage Diamètre  
    5-1/16 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5
  • Alésage fini stocké
    5.0625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.25
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950733500
  • Matériel
    FONTE
  • CUP_NON
    697950733500
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
6050 5 1/16 DOUILLE TB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon