Motion
6050 5 3/16
Coussinet de verrouillage conique - série 6050 , 5.1875 po de diamètre, 1-1/4 x 5/8 po de rainure de clavette, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI03715244
N° MFR6050 5 3/16
Prix1,522.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de verrouillage conique - série 6050 , 5.1875 po de diamètre, 1-1/4 x 5/8 po de rainure de clavette, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI03715244
N° MFR6050 5 3/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,522.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    9.25 po
  • Longueur du baril
    5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9 po
  • Alésage Diamètre  
    5.1875 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    13-1/2 po, 15-1/2 po, 17 po
  • Extérieur Diamètre  
    9-1/4 po
  • Longueur de vis
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7 po
  • Alésage fini stocké
    5.1875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.25
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FONTE
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    7820 po
  • CUP_NON
    697950733524
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
6050 5 3/16 DOUILLE TB
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté