Motion
P 4 3/16
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet P, 4.1875 po de diamètre extérieur, 11.75 po de diamètre extérieur, 9.375 LTB
N° D’ARTICLE MI03715273
N° MFRP 4 3/16
Prix2,055.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet P, 4.1875 po de diamètre extérieur, 11.75 po de diamètre extérieur, 9.375 LTB
N° D’ARTICLE MI03715273
N° MFRP 4 3/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,055.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    7.625 po
  • Alésage Diamètre  
    4.1875 po
  • Taille de la bague
    P
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.75 po
  • Bride Épaisseur  
    1.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.375
  • Taille de la vis de fixation
    7/8-9X7/8
  • Alésage fini stocké
    4.1875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.75
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950231020
  • CUP_NON
    697950231020

Aperçu

Description du fabricant
P 4 3/16 DOUILLE Q.D.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon