Motion
P 6 1/4
Bague à débranchement rapide - Bague P, 6.2500 po de diamètre extérieur, 11.75 po de diamètre extérieur, 9.375 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715279
N° MFRP 6 1/4
Prix2,055.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague P, 6.2500 po de diamètre extérieur, 11.75 po de diamètre extérieur, 9.375 LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715279
N° MFRP 6 1/4
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
Prix2,055.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    8-1/4 po
  • Longueur du baril
    7.625 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Alésage Diamètre  
    6.2500 po
  • Taille de la bague
    P
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.75 po
  • Bride Épaisseur  
    1.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.375
  • Longueur de vis
    9-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8 po
  • Taille de la vis de fixation
    7/8-9X7/8
  • Alésage fini stocké
    6.25 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.75
  • Poids
    87.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950289083

Aperçu

Description du fabricant
P 6 1/4 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté