Motion
WS 6 1/2
Bague à débranchement rapide - 15 po OD flg, 7.25 LTB
N° D’ARTICLE MI03715297
N° MFRWS 6 1/2
Prix4,252.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - 15 po OD flg, 7.25 LTB
N° D’ARTICLE MI03715297
N° MFRWS 6 1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,252.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6-1/2 po
  • Taille de la bague
    WS
  • Bride extérieure Diamètre  
    15 po
  • Bride Épaisseur  
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.25
  • Taille de la vis de fixation
    1-8 X 1
  • Alésage fini stocké
    6.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15
  • Poids
    135.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950100586
  • CUP_NON
    697950100586

Aperçu

Description du fabricant
SHORT DOUILLE WS 6 1/2 QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté