Motion
W14414M90-M
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 90 mm, 144 dents, embout, M
N° D’ARTICLE MI03715331
N° MFRW14414M90-M
Prix2,877.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 90 mm, 144 dents, embout, M
N° D’ARTICLE MI03715331
N° MFRW14414M90-M
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
Prix2,877.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    3.5433 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 à 5.5 po
  • Largeur de la face
    4.055 po
  • Diamètre du moyeu
    11.375 po
  • Projection du concentrateur
    1.133 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.187 po
  • Diamètre extérieur
    25.15 po
  • Diamètre du pas
    25.264 po
  • Poids
    219.95 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950915036
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    144
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950915036

Aperçu

Description du fabricant
W14414M90-M SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté