Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice15 mm
- Hauteur totale75 mm
- Longueur totale125.5 mm
- Largeur totale42 mm
- Port 1 taille/type1/2 BSPT
- Poids430 g
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Type de solénoïde pilote externe
- Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
- Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
- Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
- Tension nominale du serpentin : CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, autres en option
- Température du liquide : -5 à 60°C (sans gel)