Motion
RBX112-3
Courroie en V à bande - Section BX, 21/32 po de largeur supérieure, 3 fils, 116.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI03715582
N° MFRRBX112-3
Prix252.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande - Section BX, 21/32 po de largeur supérieure, 3 fils, 116.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI03715582
N° MFRRBX112-3
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
Votre prix252.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    116.0000 po
  • Largeur supérieure
    1-31/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    4.1 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    785201692253
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Nombre de torons
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    116.0000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    BX
  • CUP_NON
    785201692253

Aperçu

Description du fabricant
RBX112-3 Ceinture à bande élastique à ruban doré
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté