Motion
SKX42MM
Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage de 42 mm, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03717292
N° MFRSKX42MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage de 42 mm, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03717292
N° MFRSKX42MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.5
  • Largeur
    4.5

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057202177
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057202177

Aperçu

Description du fabricant
SKX42MM 42MM BORE DOUILLE QD