Motion
VV100-S41-02-M5

SMC CORP OF AMERICA
VV100-S41-02-M5

COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI03718372
N° MFRVV100-S41-02-M5
Prix16.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV100-S41-02-M5

COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI03718372
N° MFRVV100-S41-02-M5
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
Prix16.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    M5 x 0.8
  • Taille de l’orifice d’échappement
    M5 x 0.8
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Taille du port de pression
    M5 x 0.8

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VV100
  • Type de montage
    Support, direct
  • Nombre de Stations  
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Bas, côté

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR VV100-S41-02-M5
  • Fluide : air
  • Température ambiante et de liquide : -10 à 50° C
  • Max. Fréquence de fonctionnement (Hz) : 20
  • 2 à 20 stations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté