Motion
HD6-20TE-48SB
Poulie tendeur égal d’auges - classement CEMA D, angle 20°, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03718373
N° MFRHD6-20TE-48SB
Prix828.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur égal d’auges - classement CEMA D, angle 20°, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03718373
N° MFRHD6-20TE-48SB
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
Prix828.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    51-3/4 po
  • Longueur totale
    59-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    15-5/8 po
  • Longueur du rouleau
    17.63 po
  • Poids
    136.51 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HD6-20TE-48SB POULIE DE PROTECTION - MUR 1/4
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté