Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale90 mm
- Largeur totale34 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT
- Poids0.44 lb
Détails
- Précision2 %
- Pays d’origineJP
- AfficherFonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
- Connexion électriqueConnecteur circulaire
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Tension de charge maximale30 V
- Plage de pression de fonctionnement0 à +15 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+45 MPa
- SérieISE50-80
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA/UL, UL
- Action de commutationNPN (1 sortie), PNP (1 sortie)
Aperçu
- Capteur de pression pour air et liquide non corrosif jusqu'à 304/430/630 SST, jusqu'à 15 MPa
- Unités de pression 4 : MPa, kgf/cm2, bar, psi
- 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) ; sortie analogique (V) en option
- Répétabilité : ±0.5 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G
- Option de montage du support