Motion
AWD40-N04DE-Z

SMC CORP OF AMERICA
AWD40-N04DE-Z

Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI03718855
N° MFRAWD40-N04DE-Z
Prix121.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWD40-N04DE-Z

Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI03718855
N° MFRAWD40-N04DE-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix121.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    239 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    TI

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE SÈVE DE BRUME AWD40-N04DE-Z MICRO
  • Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
  • Filtration : 0.01µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon