Motion
2012 X 1-1/4, 5/16 X 5/32 KW

DODGE
2012 X 1-1/4, 5/16 X 5/32 KW

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1.2500 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03718872
N° MFR2012 X 1-1/4, 5/16 X 5/32 KW
Prix153.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 1-1/4, 5/16 X 5/32 KW

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1.2500 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03718872
N° MFR2012 X 1-1/4, 5/16 X 5/32 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.63 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3.88 po (acier), 4.38 po (classe 30 , fer gris)
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    782476350901
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012 X 1-1/4, 5/16 X 5/32 KW