Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier5.63 x 3.69 x 5.31 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.31 po
- Longueur du boîtier5.63 po
- Largeur du boîtier3.69 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Débit maximal tr/minEntrée 116.700 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal597 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio15:1
- Poids126.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH07833
- Numéro CUP du fabricant884107196671
- Puissance d’entrée maximale1.130 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue500 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Normes respectéesAGMA
- Convient à un environnement de lavageOui
- CUP_NON884107196671