Motion
2205EEG15

NTN
2205EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI03720213
N° MFR2205EEG15
Prix279.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2205EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI03720213
N° MFR2205EEG15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix279.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.357 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2205EEG15 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement 2205EEG15 est doté d'un alésage droit de 25 mm, d'une fermeture double étanche, d'un diamètre extérieur de 52 mm, d'une largeur de 18 mm ; conçu pour un équipement rotatif précis.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2205EEG15
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253101246
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253101246

Aperçu

Description du fabricant
2205EEG15 PALIER