Motion
HBR1056
Protège-manchon PowerWash - Matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI03721995
N° MFRHBR1056
Prix9.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protège-manchon PowerWash - Matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI03721995
N° MFRHBR1056

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Manchon de restriction de courbure
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Le manchon en PVC conique des barrières réduit la contrainte de flexion dans le tuyau près du raccord pour éviter les dommages, comme dans les applications de lavage sous pression. Installé pendant l’assemblage de tuyau, ce produit au fini lisse résiste à des températures de -40F à +200F (-40C à +93C).
  • Type de fin
    HBR
  • Type de raccord
    Protection de tuyau
  • À utiliser avec
    8CM PW5K 8G1 8G1H 8M2T 8M3K 8MXT
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9985
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    PVC
  • CUP_NON
    072053031973

Aperçu

Description du fabricant
HBR1056 RESTRICTEUR DE FLEXION 7277-10905
  • Ajustement par friction; aucun adhésif ni pince requis pour maintenir le limiteur de courbure en place sur l’assemblage du tuyau; économise les coûts d’assemblage; la finition lisse ne rayera pas la finition de l’équipement en cours de lavage; l’aspect attrayant améliore l’apparence de la qualité; la conception conique réduit la contrainte de flexion propre à la jonction du tuyau et de l’accouplement, de sorte qu’une durée de vie du tuyau extra longue et plus sans problème peut être attendue; la température large aide à prolonger la durée de vie des ensembles de lavage à haute et à basse pression.