Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Longueur totale de l’accouplement2.1300 po
- Code de taille de raccordL075
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8200 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Poids0.43 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple227 po
- CUP_NON685144283528