Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/8 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/8 po
- Longueur totale51.5 mm
- Taille du port de pression1/8 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieVQZ100
- Orifice(s) du collecteur1/8 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté, haut
- Type de connecteur électrique de vanneFil de fiche
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour vannes montées sur socle VQZ100
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Port latéral et supérieur
- Montage sur rail DIN en option
- 8 tailles de port