Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6804-2RSU ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 6804 2RS présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 7 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant6804 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987369