Motion
CSW43-190-2Z-T

ROLLON CORP
CSW43-190-2Z-T

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 43 mm, longueur hors tout: 190 mm
N° D’ARTICLE MI03724912
N° MFRCSW43-190-2Z-T
Prix409.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW43-190-2Z-T

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 43 mm, longueur hors tout: 190 mm
N° D’ARTICLE MI03724912
N° MFRCSW43-190-2Z-T
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
Prix409.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    43 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Poids
    1.848 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    2215 N
  • Capacité de charge dynamique
    14675 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    108.6 N-m, 313.5 N-m, 43.6 N-m
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    6540 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CSW43-190-2Z-T, 5 RLR COULISSANT, BLINDÉ
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis