Motion
KWVE15BS-G3-V1

INA (SCHAEFFLER)
KWVE15BS-G3-V1

Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : KWVE, chariot étroit, 24 mm de hauteur, 34 mm de largeur, 61.20 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03725021
N° MFRKWVE15BS-G3-V1
Prix310.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KWVE15BS-G3-V1

Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : KWVE, chariot étroit, 24 mm de hauteur, 34 mm de largeur, 61.20 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03725021
N° MFRKWVE15BS-G3-V1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix310.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M4
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    61.20 mm
  • Largeur totale
    34 mm

Détails

  • Classe de précision
    G3
  • Type de bloc
    Chariot étroit
  • Capacité de charge dynamique
    7200 N, 1618.62 lbf
  • Lubrification
    Graissage du connecteur M3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    V1
  • Série
    KWVE
  • Capacité de charge statique
    14500 N, 3259.73 lbf
  • CUP_NON
    4054362965114

Aperçu

Description du fabricant
KWVE15-B-S-V1-G3 CHARIOT