Spécifications
Dimensions
- Alésage ou diamètre extérieur6.653 po
- Largeur totale12.80 mm
- Diamètre de l’arbre5.906 po
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres5.315 po
- Poids26.6 g
Détails
- Plage de température continue-40F à 212F
- Type de conceptionVA
- Matériau pour les lèvresNBR (Buna)
- SynonymeÉlingue
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
Aperçu
- L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
- L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
- Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application