Motion
PSS1210N1D0221

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1210N1D0221

PSS1210N1D0221
N° D’ARTICLE MI03727241
N° MFRPSS1210N1D0221
Prix1,889.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1210N1D0221

PSS1210N1D0221
N° D’ARTICLE MI03727241
N° MFRPSS1210N1D0221
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
Prix1,889.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    221
  • Longueur
    44
  • Hauteur totale
    221 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Largeur
    0

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766312
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766312

Aperçu

Description du fabricant
PSS1210N1D0221 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK