Motion
PSS2505N1D0399

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2505N1D0399

PSS2505N1D0399
N° D’ARTICLE MI03727281
N° MFRPSS2505N1D0399
Prix2,179.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2505N1D0399

PSS2505N1D0399
N° D’ARTICLE MI03727281
N° MFRPSS2505N1D0399
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
Prix2,179.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    399
  • Longueur
    62
  • Hauteur totale
    399 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Largeur
    0

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766732
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766732

Aperçu

Description du fabricant
PSS2505N1D0399 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK