Motion
D6F6
Fiche pneumatique série DF - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03733252
N° MFRD6F6
Price$14.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique série DF - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03733252
N° MFRD6F6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1-5/16 po
  • Longueur
    2.22 po
  • Poids
    0.280 lb

Details

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    10000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
D6F6 COUPLAGE RAPIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté