Motion
109XPA
Clé à cliquet pneumatique - 109XPA à couple élevé, Oui, 3/8 po taille d’entraînement, 1/4 po entrée, couple de 76 pi-lb, vitesse maximale de 220 tr/min
N° D’ARTICLE MI03733370
N° MFR109XPA
Prix403.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique - 109XPA à couple élevé, Oui, 3/8 po taille d’entraînement, 1/4 po entrée, couple de 76 pi-lb, vitesse maximale de 220 tr/min
N° D’ARTICLE MI03733370
N° MFR109XPA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix403.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    1.84 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    2.16 po
  • Poids de l’outil
    3.3 lb
  • Couple
    76 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Côté - réglable
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Type de poignée
    Angle droit
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Capacité maximale de boulonnage
    1/2 po
  • Vitesse maximale
    220 tr/min
  • Types de produits
    Clé à cliquet pneumatique
  • Couple inverse
    76 pi-lb
  • Réversible
    Oui
  • Série
    Clé à cliquet à couple élevé 109XPA
  • CUP_NON
    663023030562

Aperçu

Description du fabricant
109XPA 3/8IN CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE 76FT-LB
  • Échappement 360-Degree : l’échappement réglable des clés à cliquet à couple élevé 109XPA dirige le débit d’air loin de vous et de votre espace de travail.
  • Commande avant/arrière à profil bas : la commande avant/arrière 109XPA a un diamètre large pour une facilité d'utilisation accrue dans les espaces confinés.
  • Portée accrue : Profitez d’un accès plus facile aux espaces profonds et difficiles d’accès grâce à ces clés à cliquet à couple élevé.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté