Motion
WH82XHD
Chaîne d’ingénierie - Série WH82 , pas de 82 / 3.0750 po, rivetée, carbone moyen, matériau traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI03734206
N° MFRWH82XHD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - Série WH82 , pas de 82 / 3.0750 po, rivetée, carbone moyen, matériau traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI03734206
N° MFRWH82XHD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.8125 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    82 / 3.0750 po
  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.5000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Diamètre de la broche
    0.7500 po
  • Longueur de la goupille
    3.5625 po
  • Diamètre du rouleau
    1-1/4 po
  • Résistance à la traction
    52000 lb
  • Poids par pied
    9.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    82 / 3.075 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Numéro de catalogue du fabricant
    400035
  • Matériel
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la broche
    Acier allié, traité thermiquement
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Série
    WH82
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Capacité de charge utile
    5900 lb

Aperçu

Description du fabricant
WH82XHD CHAÎNE EN ACIER SOUDÉE
  • PRIX PAR PIED - EXPÉDIÉ DANS ENVIRON 10BRINS DE PI – FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS – TRÈS RÉSISTANTS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon