Motion
5307WSC3

NTN
5307WSC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, 1.3750 po de largeur, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03735446
N° MFR5307WSC3
Prix219.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5307WSC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, 1.3750 po de largeur, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03735446
N° MFR5307WSC3
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
Prix219.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0600 po, 1.524 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po, 34.925 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.3750 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    5307WSC3 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359539516
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359539516

Aperçu

Description du fabricant
5307WSC3 BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like