Motion
5310WSSC3

NTN
5310WSSC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, 1.7500 po de largeur, ouvert, angle de contact de 24 °, C3
N° D’ARTICLE MI03735457
N° MFR5310WSSC3
Prix517.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5310WSSC3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, 1.7500 po de largeur, ouvert, angle de contact de 24 °, C3
N° D’ARTICLE MI03735457
N° MFR5310WSSC3
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
Prix517.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    24 °
  • Rayon du filet
    0.0800 po, 2.032 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po, 44.450 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    4.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    5310WSSC3 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359540147
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066354

Aperçu

Description du fabricant
5310WSSC3 BILLE BRG