Motion
216L

NTN
216L

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03735516
N° MFR216L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
216L

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03735516
N° MFR216L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    216L
  • Description longue
    Le 216L est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 26 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    216
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359518535
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359518535

Aperçu

Description du fabricant
216L