Motion
XLS2-3/4

NTN
XLS2-3/4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.7500 po de diamètre intérieur, 4.1250 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI03735572
N° MFRXLS2-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS2-3/4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.7500 po de diamètre intérieur, 4.1250 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI03735572
N° MFRXLS2-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0470 po, 1.194 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6875 po, 17.463 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.1250 po
  • Global Largeur  
    0.6875 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS2-3/4 BILLE BRG
  • Type de ligne de fente de remplissage
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 2.7500 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.1250 po et une largeur totale de 0.6875 po, conçu pour les grandes utilisations radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS2-3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510812
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6086 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5245 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    XLS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359510812

Aperçu

Description du fabricant
XLS2-3/4 BILLE BRG