Motion
XLS3C3

NTN
XLS3C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.0000 po, DI 4.5000 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03735573
N° MFRXLS3C3
Prix323.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS3C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.0000 po, DI 4.5000 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03735573
N° MFRXLS3C3
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
Prix323.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0470 po, 1.194 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7500 po, 19.050 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.5000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.321 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS3C3 BILLE BRG
  • Type de ligne de fente de remplissage
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 3.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.5000 po et une largeur globale de 0.7500 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS3C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510874
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5350 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    XLS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359510874

Aperçu

Description du fabricant
XLS3C3 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon