Motion
MU1011L

NTN
MU1011L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03735672
N° MFRMU1011L
Prix181.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1011L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03735672
N° MFRMU1011L
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
Prix181.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1709 po
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105490
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359105490

Aperçu

Description du fabricant
MU1011L ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues