Motion
M1207GEL

NTN
M1207GEL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures et rainure d’anneau à pression dans l’anneau extérieur de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03735730
N° MFRM1207GEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1207GEL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures et rainure d’anneau à pression dans l’anneau extérieur de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03735730
N° MFRM1207GEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7312 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.549 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359487732
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359487732

Aperçu

Description du fabricant
M1207GEL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues