Motion
M1212DAH

NTN
M1212DAH

Anneau extérieur avec un trou pour nervure et goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735769
N° MFRM1212DAH
Prix196.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1212DAH

Anneau extérieur avec un trou pour nervure et goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735769
N° MFRM1212DAH
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
Prix196.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.8489 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.3329 po
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.769 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359109078
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
M1212DAH ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues