Motion
MA1213

NTN
MA1213

MA1213 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735775
N° MFRMA1213
Prix94.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1213

MA1213 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735775
N° MFRMA1213
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
Prix94.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5591 po
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1661 po
  • Largeur totale
    0.9063 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100068
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA1213 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues