Motion
MA1215

NTN
MA1215

MA1215 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 75mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 130mm, 25mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735789
N° MFRMA1215
Prix102.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1215

MA1215 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 75mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 130mm, 25mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735789
N° MFRMA1215
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
Prix102.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9528 po
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5051 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.754 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100112
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA1215 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG