Motion
R1304BF

NTN
R1304BF

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03735833
N° MFRR1304BF
Prix104.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R1304BF

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03735833
N° MFRR1304BF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0004 po
  • Rayon du filet
    1.524 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359174946
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    R
  • CUP_NON
    4547359174946

Aperçu

Description du fabricant
R1304BF ROULEAU CYLINDRIQUE BRG