Motion
MRB1308EL

NTN
MRB1308EL

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03735869
N° MFRMRB1308EL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MRB1308EL

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03735869
N° MFRMRB1308EL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.898 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102062
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • CUP_NON
    4547359102062

Aperçu

Description du fabricant
MRB1308EL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like