Motion
MA1313

NTN
MA1313

MA1313 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 65mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 140mm, 33mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735938
N° MFRMA1313
Prix139.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1313

MA1313 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 65mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 140mm, 33mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735938
N° MFRMA1313
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
Votre prix139.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5591 po
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2941 po
  • Largeur totale
    1.2992 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.206 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100495
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA1313 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG