Motion
MU1313V

NTN
MU1313V

Roulement cylindrique - Droit, DI 2.5591 po, DI 4.7780 po, largeur 1.2992 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03735940
N° MFRMU1313V
Prix399.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1313V

Roulement cylindrique - Droit, DI 2.5591 po, DI 4.7780 po, largeur 1.2992 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03735940
N° MFRMU1313V
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
Votre prix399.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.7780 po
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    3.038 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359106930
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359106930

Aperçu

Description du fabricant
MU1313V ROULEAU CYLINDRIQUE BRG