Motion
MU1321L

NTN
MU1321L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03735996
N° MFRMU1321L
Prix1,140.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1321L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03735996
N° MFRMU1321L
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
Prix1,140.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    4.750 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.6161 po
  • Global Largeur  
    49 mm
  • Poids
    12.815 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359107074
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359107074

Aperçu

Description du fabricant
MU1321L ROULEAU CYLINDRIQUE BRG