Motion
R1500EL

NTN
R1500EL

Roulement cylindrique - Droit, DI 1.5800 po, DI 2.4062 po, largeur 0.7500 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03735999
N° MFRR1500EL
Prix161.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R1500EL

Roulement cylindrique - Droit, DI 1.5800 po, DI 2.4062 po, largeur 0.7500 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03735999
N° MFRR1500EL
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
Prix161.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5800 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4062 po
  • Global Largeur  
    19.1 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    0.434 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359175004
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359175004

Aperçu

Description du fabricant
R1500EL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG