Motion
MA5208

NTN
MA5208

MA5208 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 40mm, C0, Diamètre extérieur : 80mm, 30.162mm Largeur, Roulement en acier, Alésage rond
N° D’ARTICLE MI03736057
N° MFRMA5208
Prix72.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5208

MA5208 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 40mm, C0, Diamètre extérieur : 80mm, 30.162mm Largeur, Roulement en acier, Alésage rond
N° D’ARTICLE MI03736057
N° MFRMA5208
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
Prix72.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30.162 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9688 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.355 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100723
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA5208 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG