Motion
MR5211

NTN
MR5211

MR5211 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 55mm, C0, Diamètre extérieur : 100mm, largeur de 1-5/16 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI03736071
N° MFRMR5211
Prix184.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR5211

MR5211 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 55mm, C0, Diamètre extérieur : 100mm, largeur de 1-5/16 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI03736071
N° MFRMR5211
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
Prix184.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1654 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33.338 mm
  • Diamètre extérieur
    2.6339 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.679 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103915
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR5211 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG