Motion
RS5305W

NTN
RS5305W

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 1.0000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03736119
N° MFRRS5305W
Prix105.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RS5305W

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 1.0000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03736119
N° MFRRS5305W
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
Prix105.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1.02 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    R

Aperçu

Description du fabricant
RS5305W ROULEAU CYLINDRIQUE BRG